Eriks
FETRA

FETRA Platformwagen 1553 - 4 wanden met gaas - met kopwand van draadgaas - Laadvlak 1.200 x 800 mm

  • ERIKS:23479873
  • Fabrikant:4017976015538
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kop- en zijwand van draadgaas 50 x 50 x 4 mm.
Kopwandhoogte: 500 mm zijwandhoogten: 500 mm, met één uitneembare zijwand.
Opslaan in lijst

€ 469,50/ stukexcl. btw

€ 568,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1200 mm
Gewicht
59 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50