FETRA Platformwagen 1551 - 4 wanden met gaas - met kopwand van draadgaas - Laadvlak 1.000 x 600 mm
ERIKS:23479871
Fabrikant:4017976015514
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Kop- en zijwand van draadgaas 50 x 50 x 4 mm. Kopwandhoogte: 500 mm zijwandhoogten: 500 mm, met één uitneembare zijwand.