Eriks
FETRA

FETRA Platform 2590 - Laadvlak 850 x 500 mm

  • ERIKS:23480128
  • Fabrikant:4017976025902
Image 1
Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformen)
Opslaan in lijst

€ 197,63/ stukexcl. btw

€ 239,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
850 mm
Gewicht
22 kg
Type banden
Wiel massief rubber 160 x 40