Eriks
FETRA

FETRA Platenwagen 2075 - met schep van staalplaat, rug voorzien van rubber - Massief rubber wielen 250 x 60 mm

  • ERIKS:23479921
  • Fabrikant:4017976020754
Image 1
Constructie van stalen buis met schep van staalplaat, rug voorzien van rubber (antislip) en een verstelbare valbeveiliging.
Gepoedercoat blauw RAL 5007. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden. Naaf met rollager.
2 Steunwielen 50 mm diameter. Gedemonteerde aanlevering. Voor het transport van grote houten en kunststof platen.
Opslaan in lijst

€ 327,04/ stukexcl. btw

€ 395,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Gewicht
20 kg
Type banden
Wiel massief rubber 250 x 60