Eriks
FETRA

FETRA Platenwagen 1076 - PL 2 - met schep van staalplaat - Luchtbanden 260 x 85 mm

  • ERIKS:23479605
  • Fabrikant:4017976010762
Image 1
Constructie van stalen buis met schep van staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007.
Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden. Naaf met rollager.
2 Steunwielen 50 mm diameter. Gedemonteerde aanlevering.
Voor het transport van grote houten en kunststof platen.
Opslaan in lijst

€ 239,76/ stukexcl. btw

€ 290,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
350 kg
Gewicht
16 kg
Type banden
Lucht 260 x 85