Eriks
FETRA

FETRA Platenroller 4175 - in U-vorm, met steun- en duwbeugel - in U-vorm met duwbeugel

  • ERIKS:23480261
  • Fabrikant:4017976041759
Image 1
Constructie van staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007, binnenste vlak voorzien van vilt. Voorzien van duwbeugel. Totale breedte 380 mm, nuttige breedte 150 mm.
Opslaan in lijst

€ 146,47/ stukexcl. btw

€ 177,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Gewicht
10 kg
Type banden
Wiel massief rubber 250 x 60