Eriks
FETRA

FETRA Platenroller 4165 - 500 kg, in U-vorm

  • ERIKS:23480259
  • Fabrikant:4017976041650
Image 1
Constructie van staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007, binnenste vlak voorzien van vilt. Totale breedte 380 mm, nuttige breedte 150 mm.
Opslaan in lijst

€ 122,39/ stukexcl. btw

€ 148,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Gewicht
8 kg
Type banden
Wiel massief rubber 250 x 60