Eriks
FETRA

FETRA Platenroller 4156 - 250 kg, met klemplaten

  • ERIKS:23480258
  • Fabrikant:4017976041568
Image 1
Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007, klemplaten met vilt bekleed.
Goede klemming door het gewicht van de te transporteren goederen op de klapconstructie.
Maximale klembreedte 0-60 mm, Totale breedte 305 mm.
Opslaan in lijst

€ 141,45/ stukexcl. btw

€ 171,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Gewicht
6 kg
Type banden
Lucht 260 x 85