Onderwagens voor platte pallets en gaasboxen RAL 5007
Deze robuuste onderwagens zijn geschikt voor platte pallets en gaasboxen.
• Gelaste hoekstaalconstructie
• Poedercoating
• Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
Kenmerken:
Uitvoering: zonder vanghoeken
Draagvermogen: 500 kg
Afmeting LxBxH: 1240x830x238 mm
Laadvlak LxB: 1230x820 mm
voor pallet LxB: 1200x800 mm
Laadhoogte: 216 mm
Kleur: RAL 5007
Banden: TPE