Onderwagens voor platte pallets en gaasboxen RAL 7016
Deze robuuste onderwagens zijn geschikt voor platte pallets en gaasboxen.
• Gelaste hoekstaalconstructie
• poedercoating
• Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
Kenmerken:
Uitvoering: met vanghoeken
Draagvermogen: 750 kg
Afmeting LxBxH: 1255x855x329 mm
Laadvlak LxB: 1210x810 mm
voor pallet LxB: 1200x800 mm
Laadhoogte: 282 mm
Kleur: RAL 7016
Banden: TPE