Eriks
FETRA

FETRA Orderverzamelwagen 2108 - 250 kg, met trap, 4 laadvlakken - Laadvlak 1.000 x 600 mm

  • ERIKS:23479940
  • Fabrikant:4017976021089
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Etages van houtvezelplaat, liggend in een stalen frame, rand 12 mm hoog.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.
Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. Aan de kopzijden een opklapbare trap met houten treden,
welke zicht onbelast zelfstandig heft en belast stevig op de grond staat, waardoor de automatisch blokkeert.
Veiligheidsbeugel die ook dien als leuning. Trap in ruststand opklapbaar. Traphoogte: 935 mm.
Opslaan in lijst

€ 1.055,37/ stukexcl. btw

€ 1.277,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
86 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38