Eriks
FETRA

FETRA Opklapbare tafelwagen KW 4 - 2 Duwbeugel, extra met opklapbare etage - Laadvlak 720 x 450 mm

  • ERIKS:23479628
  • Fabrikant:4017976011400
Image 1
Stalen buisconstructie, gepoedercoat, met houtvezelplaat, toplaag in beukenstructuur.
2 Duwbeugel, extra met opklapbare etage van stalen buis, laadvlak houtvezelplaat.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem.
Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg.
Opslaan in lijst

€ 396,26/ stukexcl. btw

€ 479,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
150 kg
Lengte
720 mm
Gewicht
26 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38