Eriks
FETRA

FETRA Opklapbare platformwagen KW 12 - Alu - Duwbeugel op het platform klapbaar, aluminium - Laadvlak 900 x 600 mm

  • ERIKS:23479626
  • Fabrikant:4017976011349
Image 1
Wagen van aluminium buis met aluminium platform, duwbeugel op het platform klapbaar.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem.
Opslaan in lijst

€ 442,41/ stukexcl. btw

€ 535,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
200 kg
Lengte
900 mm
Gewicht
17 kg
Type banden
Wiel massief rubber 160 x 40