Eriks
FETRA

FETRA Opklapbare platformwagen KW 11 - Duwbeugel op het platform klapbaar - Laadvlak 900 x 600 mm

  • ERIKS:23479630
  • Fabrikant:4017976011547
Image 1
Stalen buisconstructie, gepoedercoat, met houtvezelplaat, toplaag in beukenstructuur.
Duwbeugel op het platform klapbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem.
Opslaan in lijst

€ 254,81/ stukexcl. btw

€ 308,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
900 mm
Gewicht
25 kg
Type banden
Wiel massief rubber 160 x 40