Eriks
FETRA

FETRA Meubelrolplateau 2359 - 600kg, laadvlak 800x600mm

  • ERIKS:23480035
  • Fabrikant:4017976023595
Image 1
Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met antislip rubber. 4 Zwenkwielen van polyamide 125 x 40mm.
Opslaan in lijst

€ 101,32/ stukexcl. btw

€ 122,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
800 mm
Gewicht
10 kg