Eriks
FETRA

FETRA Meubelrolplateau 2358 - 500kg, laadvlak 800x600mm

  • ERIKS:23480034
  • Fabrikant:4017976023588
Image 1
Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met antislip rubber. 4 Zwenkwielen van massief rubber 125 x 38mm, streeploos.
Opslaan in lijst

€ 117,37/ stukexcl. btw

€ 142,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
600 kg
Lengte
800 mm
Gewicht
10 kg