Eriks
FETRA

FETRA Meubelrolplateau 2352 - polyamidewielen - Laadvlak 600 x 350 mm - polyamide

  • ERIKS:23480032
  • Fabrikant:4017976023526
Image 1
Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met antislip rubber. 4 Zwenkwielen van polyamide 100 x 30mm. Verpakkingseenheid = 2 stuks.
Opslaan in lijst

€ 100,32/ stukexcl. btw

€ 121,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
600 mm
Gewicht
5.5 kg