Eriks
FETRA

FETRA Meubelrolplateau 2351 - massief rubber banden - Laadvlak 600 x 300 mm - massief rubber

  • ERIKS:23480031
  • Fabrikant:4017976023519
Image 1
Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met antislip rubber. 4 Zwenkwielen van massief rubber 100 x 38mm. Verpakkingseenheid = 2 stuks.
Opslaan in lijst

€ 104,33/ stukexcl. btw

€ 126,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
600 mm
Gewicht
5 kg