FETRA Materiaalwagen 1301 - 500 kg, laadvlak 1200x800mm, dubbelzijdig - Laadvlak 1.200 x 800 mm
ERIKS:23479717
Fabrikant:4017976013015
Profielstalen constructie met ingelast draadgaas 75 x 75 mm, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem. Opbouwhoogte 1250 mm. Neiging van het gaas 11%.