Eriks
FETRA

FETRA Magazijnwagen 3113 - 120 kg, laadvlak 740x480mm, 3 etages

  • ERIKS:23480204
  • Fabrikant:4017976031132
Image 1
Etages van geperst staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007, voorzien van antislip toplaag en stootbescherming rondom.
Duwbeugel van buis. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber. Zwenkwielen met rem. Gedemonteerde aanlevering.
Opslaan in lijst

€ 234,75/ stukexcl. btw

€ 284,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
120 kg
Lengte
740 mm
Gewicht
26 kg
Type banden
Wiel massief rubber 100