Eriks
FETRA

FETRA Magazijnwagen 3101 - Platform van geperst staalplaat - Laadvlak 910 x 610 mm

  • ERIKS:23480202
  • Fabrikant:4017976031019
Image 1
Platform van geperst staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007, voorzien van antislip toplaag en stootbescherming rondom.
Duwbeugel van buis. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber. Zwenkwielen met rem. Gedemonteerde aanlevering.
Opslaan in lijst

€ 180,58/ stukexcl. btw

€ 218,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
910 mm
Gewicht
18.5 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38