Eriks
FETRA

FETRA Magazijnwagen 2102 - 400 kg, gelaste stalen buisconstructie - Laadvlak 1.000 x 700 mm

  • ERIKS:23479936
  • Fabrikant:4017976021027
Image 1
Gelaste stalen buisconstructie, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukenstructuur.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem.
Opslaan in lijst

€ 235,75/ stukexcl. btw

€ 285,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
29 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50