Eriks
FETRA

FETRA Magazijnwagen 2100 - 400 kg, gelaste stalen buisconstructie - Laadvlak 850 x 500 mm

  • ERIKS:23479935
  • Fabrikant:4017976021003
Image 1
Gelaste stalen buisconstructie, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukenstructuur.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem.
Opslaan in lijst

€ 216,69/ stukexcl. btw

€ 262,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
850 mm
Gewicht
21 kg
Type banden
Wiel massief rubber 160 x 40