Eriks
FETRA

FETRA Magazijnwagen 1202 - 200 kg, gelaste stalen buisconstructie - Laadvlak 1.000 x 600 mm

  • ERIKS:23479643
  • Fabrikant:4017976012025
Image 1
Gelaste stalen buisconstructie, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukenstructuur.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem.
Opslaan in lijst

€ 201,64/ stukexcl. btw

€ 243,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
200 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
20 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38