Eriks
FETRA

FETRA Langmateriaalwagen 2113 - 2 ton - met rongen 500 mm lang - Laadvlak 2.500 x 700 mm

  • ERIKS:23479943
  • Fabrikant:4017976021133
Image 1
Profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen, 2 materiaalbakken, gepoedercoat, blauw RAL 5007.
Midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck.
In het midden 2 wielen , aan iedere kopzijde 1 zwenkwiel, Middelste wielen met rem.
Totale breedte 700 mm, nuttige breedte 600 mm.
Opslaan in lijst

€ 1.622,17/ stukexcl. btw

€ 1.962,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
2000 kg
Gewicht
175 kg
Type banden
Wiel massief rubber 360 x 75 & 200 x 50