Eriks
FETRA

FETRA Kunststof tafelwagen 3132 - 200 kg, laadvlak 810x500mm, 2 etages

  • ERIKS:23480207
  • Fabrikant:4017976031323
Image 1
Tafelwagen met 2 etages. Etages van kunststof met antislip bovenlaag.
Vaststaande duwbeugel, verchroomd. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief streeploos rubber.
Totale hoogte 890 mm. Gedemonteerde aanlevering.
Opslaan in lijst

€ 236,76/ stukexcl. btw

€ 286,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
200 kg
Lengte
810 mm
Gewicht
18.5 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38