Eriks
FETRA

FETRA Kastwagen 5392 grijs 1000x680mm rooster grend.

  • ERIKS:14338708
  • Fabrikant:4017976253923
Image 1
Kastwagen met deuren

De kastwagens zijn standaard voorzien van een centraal remsysteem.

•    Hoekstaalconstructie: met buisschuifgreep
•    Bodems: 1 vaste, 4 variabele bodems om in het rooster van 100 mm te leggen
•    Bodemmateriaal: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
•    Draagvermogen: 90 kg per bodem
•    Etagehoogten: 285, 575, 875, 1175, 1475 mm
•    Tussenruimte tussen de etages: licht 280 mm
•    Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met centraal TOTALSTOP-remsysteem standaard op de zwenkwieltjes, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens).
•    Wielen: Elastieken rubberbanden
•    Naven: kogellagers
•    Poedercoating
•    Garantie: 10 jaar
Gaaswand: kopwanden, zijwanden, vleugeldeur, dak met gaas, 40x40x4 mm, compleet gelast

Pompespangnolet: zwenkhendel, cilinderslot
Opslaan in lijst

€ 1.491,76/ stukexcl. btw

€ 1.805,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA