Kantelbak
Deze kantelbak wordt gebruikt voor het transporteren van losgestorte goederen, ook in combinatie met een vorkheftruck.
• Kantelbaar gelagerde bak
• De rand is aan de bovenkant tweemaal en de stortkant is dubbel omgeslagen
• Oliedicht gelast
• Onderstel van kantprofiel met geïntegreerde vorkkokers
• Met schopplaat en kantelbeveiliging, buisduwbeugel
• De bak moet met de hand worden gekanteld
• 2 zwenk- en 2 bokwielen, centraal TOTALSTOP-remsysteem
Standaard op de zwenkwielen, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
Materiaal:
• Kantelbak: plaatstaal, 2 mm
• Onderstel: staal, 3 mm
• Oppervlak: poedergecoat
Kenmerken:
Inhoud: 450 l
Draagvermogen: 750 kg
Kleur: RAL 7016
Afmetingen bak LxBxH: 1214x669x708 mm
Uitwendige afmetingen LxBxH: 1374x730x1072 mm
Stortrandhoogte: 733 mm
Inwendige afmetingen vorkkokers A/B/C/D: 194/203/603/72 mm
Gewicht: 83 kg