Eriks
FETRA

FETRA Kantelbak 250 l grijs m. aftapkr. en zeef

  • ERIKS:14338727
  • Fabrikant:4017976247014
Image 1
Kantelbak

Deze kantelbak wordt gebruikt voor het transporteren van losgestorte goederen, ook in combinatie met een vorkheftruck.

•    Kantelbaar gelagerde bak
•    De rand is aan de bovenkant tweemaal en de stortkant is dubbel omgeslagen
•    Oliedicht gelast
•    Onderstel van kantprofiel met geïntegreerde vorkkokers
•    Met schopplaat en kantelbeveiliging, buisduwbeugel
•    De bak moet met de hand worden gekanteld
•    2 zwenk- en 2 bokwielen, centraal TOTALSTOP-remsysteem
Standaard op de zwenkwielen, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)

Materiaal:
•    Kantelbak: plaatstaal, 2 mm
•    Onderstel: staal, 3 mm
•    Oppervlak: poedergecoat

Kenmerken:
Inhoud: 250 l
Draagvermogen: 750 kg
Kleur: RAL 7016
Afmetingen bak LxBxH: 1200x652x413 mm
Uitwendige afmetingen LxBxH: 1359x713x780 mm
Stortrandhoogte: 780 mm
Inwendige afmetingen vorkkokers A/B/C/D: 194/203/603/72 mm
Gewicht: 70 kg
Opslaan in lijst

€ 874,38/ stukexcl. btw

€ 1.058,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA