Eriks
FETRA

FETRA Handtrekwagen 6403 V - met platform - Laadvlak 1.200 x 800 mm

  • ERIKS:23479769
  • Fabrikant:4017976014012
Image 1
Verschillende handtrekwagens voor zwaardere lasten
Opslaan in lijst

€ 916,56/ stukexcl. btw

€ 1.109,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
700 kg
Lengte
1200 mm
Gewicht
66 kg
Type banden
Wiel massief rubber 250 x 60