FETRA Handtrekwagen 4124 - 2-assig met 4 wanden - Laadvlak 1.145 x 645 mm
ERIKS:23480256
Fabrikant:4017976041247
Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Reling 250 mm hoog, laadvlak en wanden van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Luchtbanden, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. Conform de Europese norm EN 1757-3.