Eriks
FETRA

FETRA Handtrekwagen 4104 - 1-assig - Laadvlak 845 x 545 mm

  • ERIKS:23480243
  • Fabrikant:4017976011813
Image 1
Van gelaste stalen buis, gepoedercoat. Dissel aanschroefbaar, laadvlak van watervast multiplex. Luchtbanden, naaf met rollager.
Opslaan in lijst

€ 375,20/ stukexcl. btw

€ 453,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
845 mm
Gewicht
22 kg
Type banden
Lucht 400 x 100