Eriks
FETRA

FETRA Gasflessenwagen 51121 - 100 kg, hoogte 1240 mm - Massief rubber wielen 250 x 60 mm

  • ERIKS:12464105
  • Fabrikant:4017976511214
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging.
Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.
Voor 1 propaangasfles 33 kg inhoud, diameter 318 mm.
Opslaan in lijst

€ 202,65/ stukexcl. btw

€ 245,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Max. belasting
100 kg
Hoogte
1240 mm