Eriks
FETRA

FETRA Gasflessenwagen 51101 - 100 kg, hoogte 1200 mm - Massief rubber wielen 250 x 60 mm

  • ERIKS:23991704
  • Fabrikant:4017976010632
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging.
Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.
Voor 1 gasfles 20, 40 of 50 liter inhoud, diameter 204-229 mm.
Opslaan in lijst

€ 170,54/ stukexcl. btw

€ 206,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Max. belasting
100 kg
Hoogte
1200 mm