Eriks
FETRA

FETRA Gasflessenwagen 51021 - 150 kg, hoogte 1300 mm, breedte 830 mm, met 1 steun-zwenkwielen - Massief rubber wielen 400 x 80 mm

  • ERIKS:23479610
  • Fabrikant:4017976510217
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging.
Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.
Voor 2 gasflessen van  40-50 ltr. inhoud, diameter 204-229 mm.
Lasdraadhouders aan beide zijden. Met 1 steunwiel van massief rubber 200 x 50 mm.
Opslaan in lijst

€ 433,38/ stukexcl. btw

€ 524,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Max. belasting
150 kg
Breedte
830 mm
Hoogte
1300 mm