Eriks
FETRA

FETRA Gasflessenwagen 51007 - 100 kg, hoogte 1100 mm, breedte 760 mm - Luchtbanden 260 x 85 mm

  • ERIKS:23991700
  • Fabrikant:4017976010595
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging.
Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager. Voor 2 gasflessen van  20 ltr. inhoud, diameter 204 mm.
Opslaan in lijst

€ 278,89/ stukexcl. btw

€ 337,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Max. belasting
100 kg
Breedte
760 mm
Hoogte
1100 mm