Eriks
FETRA

FETRA Gasflessenwagen 51005 - 50 kg, hoogte 1000 mm, breedte 505 mm - Massief rubber wielen 200 x 50 mm

  • ERIKS:23480352
  • Fabrikant:4017976010465
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging.
Wielen van massief rubber, naaf met kogellager. Voor 2 gasflessen van  10 ltr. inhoud, diameter 140 mm.
Opslaan in lijst

€ 169,54/ stukexcl. btw

€ 205,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Max. belasting
50 kg
Breedte
505 mm
Hoogte
1000 mm