Eriks
FETRA

FETRA Gasflessenroller 51161 - 80 kg, hoogte 970 mm, breedte 410 mm - t.b.v. 1 propaanfles 11 kg

  • ERIKS:23480375
  • Fabrikant:4017976511610
Image 1
Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Inwendig diameter 310 mm. 4 Zwenkwielen,
2 stuks met rem, massief rubber wielen 75 x 25 mm, naaf met kogellager.
Gasflessenroller voor 1 propaangasfles 11 kg inhoud, diameter 300 mm.
Opslaan in lijst

€ 274,88/ stukexcl. btw

€ 332,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Max. belasting
80 kg
Breedte
410 mm
Hoogte
970 mm