Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat. schroefconstructie. 4 Zwenkwielen, naaf met rollager. 2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Etages variabel inschroefbaar, in een raster van 50 mm, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 60 kg. Met 3 eurobakken 600x400x145 mm.