FETRA Eurobakken wagen 1383 - zonder eurobakken - 250 kg, laadvlak 1250x610mm, open frame - Laadvlak 1.250 x 610 mm
ERIKS:23479758
Fabrikant:4017976013831
Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. 4 Zwenkwielen, naaf met rollager. 2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3. Variabel instelbare etages, in een raster van 150 mm, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen per laadvlak 60 kg. 5 Etages geschikt voor ieder 3 eurobakken 600x400 mm.