Eriks
FETRA

FETRA Eurobakken rolplateau 13590 - 250 kg, laadvlak 610x410mm, open frame

  • ERIKS:23479752
  • Fabrikant:4017976135908
Image 1
Van kunststof (ABS 1e keus). Geschikt voor eurobakken 600x400 mm. Kleur blauw.
4 Zwenkwielen van polyamide, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
Gedemonteerde aanlevering.
Opslaan in lijst

€ 91,29/ stukexcl. btw

€ 110,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
610 mm
Gewicht
4 kg
Type banden
Polyamide 125 x 38