Eriks
FETRA

FETRA Eurobakken rolplateau 13585 - 250 kg, laadvlak 610x410mm, platform van staalplaat

  • ERIKS:23479751
  • Fabrikant:4017976135854
Image 1
Bijzonder geschikt voor het transport van producten met vloeistoffen. Er druppelt niet op de grond.
Laadvlak met rand van dicht gelast staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007. Rand 22 mm hoog.
4 Zwenkwielen van massief rubber, naaf met rollager, 2 stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
Opslaan in lijst

€ 129,41/ stukexcl. btw

€ 156,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA