Eriks
FETRA

FETRA Eurobakken rolplateau 13582 - 250 kg, laadvlak 610x410mm, met laadvlak, gelijk met frame

  • ERIKS:23479749
  • Fabrikant:4017976135823
Image 1
Profielstaal constructie met etages van houtvezelplaat. Gepoedercoat blauw RAL 5007.
4 Zwenkwielen van massief rubber, naaf met rollager.
2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.
Opslaan in lijst

€ 131,42/ stukexcl. btw

€ 159,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
610 mm
Gewicht
10 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38