Eriks
FETRA

FETRA Eurobakken rolpateau met 2 etages 135500 - 250 kg, laadvlak 610x410mm, met duwbeugel

  • ERIKS:23479743
  • Fabrikant:4017976135502
Image 1
Met 2 etages en duwbeugel, geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm, houtvezelplaat met rand 10 mm hoog.
Nuttige etageafstand 390 mm. Totale hoogte 630 mm. Profielstaal-/ stalen buisconstructie, gepoedercoat blauw RAL 5007.
4 Zwenkwielen van massief rubber, naaf met rollager. 2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
Gedemonteerde aanlevering.
Opslaan in lijst

€ 291,93/ stukexcl. btw

€ 353,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
610 mm
Gewicht
21 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38