Etagewagen (bouwdoossysteem) met 2 kopwanden
De bodems van de etagewagens hebben een draagvermogen van 90 kg per bodem.
• Schroefconstructie
• Constructie van stalen buis en profielstaal: gelast
• Bodemmateriaal: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
• Draagvermogen: 90 kg per bodem
• Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
• Wielen: TPE-banden, licht draaiend 160x40 200x40 mm
• Naven: groefkogellagers
• Poedercoating
• Kopwanden: open
• Bodems: 3 variabele bodems om in het rooster van 100 mm te leggen