Eriks
FETRA

FETRA Etagewagen 8302 500 kg 4 niveaus 1000x700 mm

  • ERIKS:14338673
  • Fabrikant:4017976083025
Image 1
Etagewagen (bouwdoossysteem) met 2 kopwanden

De bodems van de etagewagens hebben een draagvermogen van 90 kg per bodem.

•    Schroefconstructie
•    Constructie van stalen buis en profielstaal: gelast
•    Bodemmateriaal: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
•    Draagvermogen: 90 kg per bodem
•    Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
•    Wielen: TPE-banden, licht draaiend 160x40 200x40 mm
•    Naven: groefkogellagers
•    Poedercoating
•    Kopwanden: open
•    Bodems: 3 variabele bodems om in het rooster van 100 mm te leggen
Opslaan in lijst

€ 537,72/ stukexcl. btw

€ 650,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA