Eriks
FETRA

FETRA Etagewagen 4395 - 4 etages - met 3 losse etages - Laadvlak 1.250 x 610 mm

  • ERIKS:23480271
  • Fabrikant:4017976043951
Image 1
Stalen buis-/profielstalenconstructie, gepoedercoat RAL 5007. 1 vaste en 1 losse etage van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor,
in stalen frame gelegd met 15 mm hoge rand aan de lange zijde.
Losse etages variabel inlegbaar, inhangbaar in een raster van 120 mm. Mogelijke neiging bij schuine inhanging ca. 15 en ca. 30 graden.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, , naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.
Opslaan in lijst

€ 701,24/ stukexcl. btw

€ 848,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
1250 mm
Gewicht
82 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50