Eriks
FETRA

FETRA Etagewagen 18302 1200 kg 4B. 1000x700 mm

  • ERIKS:14338657
  • Fabrikant:4017976618302
Image 1
Transportwagen voor zware belasting

De transportwagens voor zware belasting zijn speciaal bedoeld voor zware belastingen tot 1200 kg.

•    Bouwdoossysteem
•    Wiel-Ø: 200 mm
•    Constructie van stalen buis en profielstaal: gelast
•    Plateaus: antislip zeefdrukplaten van waterbestendig triplex
•    Wielen: 2 bokwieltjes, 2 zwenkwieltjes met rem, overeenkomstig de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens)
•    Banden: banden van massief elastiekrubber Ø 200x50 mm
•    Naven: kogellagers
•    Poedercoating: RAL 5007 blauw

Etagewagen: met 1 vaste en 3 inlegbodems, 1 kant zeefdruk, antislip, de andere kant glad
Opslaan in lijst

€ 873,79/ stukexcl. btw

€ 1.057,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA