Eriks
FETRA

FETRA C + C wagen 2960 - Bespaar 75 % ruimte, door in elkaar schuifbare wagens. - Laadvlak 850 x 500 mm

  • ERIKS:23480190
  • Fabrikant:4017976029603
Image 1
Constructie van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak: laadvlak van watervast mulitplex met antisliplaag.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
In elkaar schuifbare wagens, 75% ruimte besparing. Totale breedte: 650 mm.
Opslaan in lijst

€ 342,09/ stukexcl. btw

€ 413,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
850 mm
Gewicht
26 kg
Type banden
Wiel massief rubber 160 x 40