Eriks
FETRA

FETRA Bokwielen 220 x 70 mm - Luchtbanden, draagvermogen 150 kg, 220x70mm - Luchtband

  • ERIKS:23480528
  • Fabrikant:4017976715254
Image 1
Bolwielen van 1e kwaliteit, Duits fabikaat.
Met stalen velg en rollagers.

Wiel : Ø x B220 x 70 mm
Bouwhoogte : 250 mm
Montageplaat afm. : 137 x 110 mm
Gatafstand : h.o.h. 75/80 x 105 mm
Alu velg met gat : Ø 11 mm
Draagvermogen : 150 kg.
Opslaan in lijst

€ 54,17/ stukexcl. btw

€ 65,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Uitvoering wiel
Bokwiel
Diameter
220 mm
Breedte
70 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Rollager
Hoogte
250 mm
Montagewijze
Montageplaat met 4 gaten
Oppervlaktebescherming vork
Gegalvaniseerd
Materiaal vork
Staalplaat